Virtaussäädin pilari
Paineensäädin pilari
VIRTAUSSÄÄDIN ARGON 1-PILARI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuvuus:
- Argon, Seoskaasut .
Säätimet on tehty standardin ISO TR 2503 EN 585 mukaan.
Paineensäädin on yhdellä tai kahdella pilarilla, käytettävän kaasun mukaan
Painekellot Ø 63 mm.
Tiedot(X)
Liitäntäkierre | G 1/4 |
Kaasu | Argon |
Painemittarin näyttö | 30 l/min |
Letkuliitännän halkaisija | 6,3 mm |
Käyttöpaine | 4 bar |
Tuotteen paino | 1075 g |
ISO | 2503 |
Halkaisija | 63 mm |