Paineensäätimen mittakellot, painekello, virtauskello Standardin DIN EN 562 / ISO 2503 mukainen
Paineensäätimen mittakello
PAINEKELLO ARGON/CO2 0-200/315 BAR
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kaasu | Argon/CO2 |
Painemittarin näyttö | 0 - 200/315 bar (sisällön paine) |
Tuotteen paino | 138.000 g |
Halkaisija | 63 mm |
Liitännän halkaisija | 13.2 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!