Paineilma dyckertnaulain DSK 1555
Paineilmanaulain, DSK 1555
DYCKERTNAULAIN DSK 1555
DSK1555
Tuotenro 07035470
EAN 4045727695340
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkä huoltoväli
Tehokas ja öljytön naulain, tyhjän lippaan tunnistus ja helppo jumittuman posto ilman työkaluja
Säästää aikaa, optimaalinen naulaustulos. Herkät työpinnat on suojattu
Ilman työkaluja tehtävä iskusyvyyden säätö säästää aikaa ja takaa optimaalisen naulaustuloksen. Kuminen nokkavarmistimen suojus suojaa herkkiä työpintoja
Helppokäyttöinen
Poistoilman suunnan säätö ja vyökoukku
Erilaisiin käyttökohteisiin
Kaksitoiminen liipaisin, jolla voidaan valita naulaustapa kerta -tai kosketuslaukaisun välillä.
Tiedot(X)
Laite käytettäväksi ovilistoihin, seinäpaneeleihin, kehyslistoihin, päätylevyihin, koristetöihin- ja listoihin, ovipaneeleihin ja jalkalistoihin.
Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle | 15-54 mm |
Soveltuu naulan halkaisijalle | 1,2 mm |
Lippaan/makasiinin tilavuus | 105 KPL |
Ilmankulutus / isku | 1,13 l |
Koneen paino | 1,09 kg |
Paineilmaliitäntä | R 1/4 |
Käyttöpaine vähint./enint. | 4,8-8,3 bar |
Pituus (kokonaispituus) | 241 mm |
Leveys | 67 mm |
Korkeus | 245 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 6 mm |
CASE-EMPTY-DSK1555-PLASTIC
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!