Paineilma epäkeskohiomakone, värähtelevä, DTS 152C
Paineilma-epäkeskohiomakone DTS 152C
EPÄKESKOHIOMAKONE DTS152C
Tuotenro 07037521
EAN 4045989637232
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vankka ja kestävä
Tehokas pölysuojattu moottori ja laakeri
Vähäinen tärinä takaa optimaalisen hiontalaadun ja käyttömukavuuden
3 tasapainotettua painopistettä
Optimaalinen säädettävyys hiottavaan kohteeseen sopivaksi, paperi voidaan vaihtaa katkaisematta paineilmaa
Portaaton nopeudensäätö
Liitäntä ulkoiseen pölynpoistojärjestelmään
Vähäinen pölynmuodostus: pölynpoisto voidaan toteuttaa liittämällä laite pölynimuriin tai keskuspölynimuriin
Ergonominen muotoilu ja erittäin kätevä käyttää
Erittäin kompakti rungon muotoilu
Käyttöä koskeva sääntö: epäkeskoliike = 2 x hiontaliike. Termien käyttö ei ole aina standardisoitua. Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
Tiedot(X)
Puun, metallipintojen ja ajoneuvojen korien kuivahiontaan sekä maalikerrosten, ruosteen ja muiden vastaavien poistamiseen. 5 mm:n epäkeskoliike soveltuu erityisesti karhennukseen
Hiomalaikan halkaisija | 150 mm |
Epäkeskoliike / hiontaliike | 5 |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 12000 rpm |
Antoteho | 186 W |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Ilmankulutus | 113 l/min |
Koneen paino | 0,71 kg |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 9 mm |
Liitäntäkierre | 1/4" |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!