Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilma kalvopumppu kemikaaleille

Paineilma kalvopumppu kemikaaleille
PAINEILMA KALVOPUMPPU PP/PTFE, 60L/MIN

Tuotenro 9501001702

EAN 4062856017997

-
Paineilma kalvopumppu kemikaaleille

Tuotenro 9501001702
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
Paineilmatoiminen kalvopumppu nesteiden imuun ja pumppaukseen

Erityisesti kemikaaleille, mm. pesuaineet, adblue, tuulilasinpesunesteet


• Aineille joiden leimahduspiste on +56°C tai suurempi


• Pumppu: Alumiini


• Nestekammiot: PP


• Kalvot: PTFE


• Tehosuhde 1:1, virtaus 60 l/min


• Paineilman maksimipaine 8 bar


• Sisääntulo 3/4” sk x ulostulo 1/2” sk


• Paineilman sisääntulo 3/8” sk


• II 3 GD h TX

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

326 mm

Virtausnopeus enint.

60 l/min

Painesuhde

1:1

Ilmanpaine vähint.

2 bar

Ilmanpaine enint.

8 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot