Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilma kalvopumppu öljyille

Paineilma kalvopumppu öljyille
PAINEILMA KALVOPUMPPU AL/NBR, 70L/MIN

Tuotenro 9501001700

EAN 4062856017911

-
Paineilma kalvopumppu öljyille

Tuotenro 9501001700
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
Paineilmatoiminen kalvopumppu nesteiden imuun ja pumppaukseen

Tuulilasinpesunesteelle, jäähdytysnesteille, matalaviskositeettisten öljyjen siirtoon


• Soveltuu mm. jäteöljyn imemiseen


• Aineille joiden leimahduspiste on +56°C tai suurempi


• Pumppu: Alumiini


• Nestekammiot: Alumiini


• Kalvot: NBR


• Tehosuhde 1:1, virtaus 70 l/min


• Paineilman maksimipaine 8 bar


• Sisääntulo 3/4” sk x ulostulo 3/4” sk


• Paineilman sisääntulo 3/8” sk


• II 2 GD IIB

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

256 mm

Virtausnopeus enint.

70 l/min

Painesuhde

1:1

Ilmanpaine vähint.

2 bar

Ilmanpaine enint.

8 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot