Paineilma liimalasileikkuri Multi-Cutter DMS 2
Paineilmakäyttöinen Multi-Cutter, DMS 2
LIIMALASILEIKKURI
Tuotenro 07038621
EAN 4052703180875
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käyttö tavallisten terien ja tarvikkeiden kanssa
Yleismallinen kuusiokiinnitys
Mekaaninen leikkuu ilman haitallisen savun muodostumista
Värähtelevä liike
Ei tahatonta kytkentää, portaattomasti säädettävä terän värähtelynopeus
Poistoilmajärjestelmä poistoilmaletkulla
Ohjaa poistoilman poispäin käyttäjästä ja työkohteesta
Pitkä koneen käyttöikä
Laadukkaat kuulalaakerit
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
![]() | |
Värähtelyluku vähint./enint. | 0-20000 1/min |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Ilmankulutus | 370 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Kuusio |
Koneen paino | 1,1 kg |
Liitäntäkierre | 1/4" |
Leveys | 42 mm |
Korkeus | 67 mm |
AIR HOSE ASSY / ACC.852209 INCL..36
KIINTOAVAIN
TAPPIAVAIN
IN-LINE MINI MIST OILER
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!