Paineilma puhalluskynä kiinnitysklipsillä
Paineilma puhalluskynä, vahva alumiinirunko
PUHALLUSKYNÄ 2000-SARJA 12BAR 119MM
Tuotenro 071492 01
EAN 4053479058757
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Säädettävä virtausnopeus
Ilmavirtaa voi säätää kääntämällä vartta. Suuttimen halkaisija on 3 mm, ja enimmäisvirtausnopeus on 360 l/min, kun paine on 6 bar.
Pieni ja kätevä
Lyhyt, pituus 119 mm
Heti käyttövalmis
Integroitu 7,2 mm:n liitinpistoke mahdollistaa suoran liitoksen paineilmaliittimeen.
Vahva rakenne
Vahva alumiinirunko Perbunan-tiivisteellä.
Tiedot(X)
Irtojäämien likaamien sylinterikansien, jarrujen, kevytmetallivanteiden, työkalujen ja muiden osien kohdennettuun puhdistamiseen.
Käännä vartta myötä- tai vastapäivään. Ilmavirtauksen lisääminen ja vähentäminen.
Putken pituus | 57 mm |
Ilmankulutus | 360 l/min |
Käyttöpaine enint. | 12 bar |
Suuttimen aukon halkaisija | 3 mm |