Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilma rasvapumppu

Paineilma tynnyripumppu rasvalle
PAINEILMA RASVAPUMPPU 50:1, 180-200KG

Tuotenro 9501001699

EAN 4062856062171

-
Paineilma rasvapumppu

Tuotenro 9501001699
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
Paineilmatoiminen tynnyripumppu rasvojen siirtoon

• Mäntätoimiset siirtopumput rasvoille


• Suositeltu paineilman sisääntulopaine 6-8 bar


• Soveltuu NLGI-kovuusluokituksella arvon 000 - 2-luokan rasvoille


• Suosittelemme saattorenkaan käyttöä pumpun yhteydessä


• Putken halkaisija 30 mm


• Paineilmatulo 1/4” sk. Letkulähtö 3/8” sk

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pumpun putken pituus

94 cm

Pumpun putken halkaisija

30 mm

Pituus (kokonaispituus)

120,5 cm

Liitäntäkierre

3/8"

Painesuhde

50:1

Ilmanpaine vähint.

6 bar

Ilmanpaine enint.

8 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot