Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilma rasvapumppusetti

Paineilma rasvapumppusetti
PAINEILMA RASVAPUMPPUSETTI KELA,180-200

Tuotenro 9501001746

EAN 4062856064977

-
Paineilma rasvapumppusetti

Tuotenro 9501001746
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
Rasvanjakelusetti

Sisältää:


• Pumppu 180-200 kg astialle 9501 001 699


• Kansi 9501 001 767


• Saattolevy 9501 001 720


• Letkukela 1/4” L=18 m 5971 352 112


• Rasvapistooli Z-nivelellä 9501 001 739


• Tippasuoja 9501 000 147



+ asennustarvikesarja:


- Säädin/suodin paineilmalle


- Palloventtiili paineilmalle


- W2000 paineilmapistokeliitn


- Tarvittavat nipat letkujen liittämiseen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Letkun/kaapelin pituus

18 m

Pumpun putken pituus

94 cm

Pumpun putken halkaisija

30 mm

Pituus (kokonaispituus)

120,5 cm

Liitäntäkierre

3/8"

Painesuhde

50:1

Ilmanpaine vähint.

4 bar

Ilmanpaine enint.

8 bar

Paineilma rasvapumppusetti sisältää:
0 x
Letkukela, maalattu teräs, letkulla

LETKUKELA 430 RASVA 400BAR 1/4 L=18M

Määrä: 0 x
0 x
Tippasuoja täyttöpistooleille

TIPPASUOJA TÄYTTÖPISTOOLEILLE

Määrä: 0 x
0 x
Paineilma rasvapumppu

PAINEILMA RASVAPUMPPU 50:1, 180-200KG

Kuvaus: Paineilmatoiminen tynnyripumppu rasvojen siirtoon
Määrä: 0 x
0 x
Saattolevy rasvapumpulle

SAATTOLEVY RASVAPUMPULLE 540-580MM

Määrä: 0 x
0 x
Rasvapistooli tynnyripumpulle

RASVAPISTOOLI, Z-NIVEL, 1/4, LETKUPÄÄ

Kuvaus: Rasvapistooli Z-nivelellä ja joustavalla täyttöpäällä rasvojen siirtoon
Määrä: 0 x
0 x
Tynnyrikansi rasvapumpulle

TYNNYRIKANSI RASVAPUMPULLE 600MM

Määrä: 0 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot