Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilma tunkki A 5816-C

Hallitunkki, A5816-C, paineilma
HALLITUNKKI A5816 8-12 BAR PAINEILMA

Tuotenro 071554 179

EAN 4053479947747

-
Paineilma tunkki A 5816-C

Tuotenro 071554 179
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
Hallitunkki A5816-C on täydellinen valinta matalattia busseille. Sen lyhyt muotoilu ja pitkä kädensija helpottavat ohjattavuutta ja ulottuvuutta. Kolme eri korkeudelle sopivaa jatkoa tarjoavat monipuolisuutta ja helppoutta työskentelyyn.

Hallitunkki A5816-C, paineilma on täydellinen valinta matalattia busseille. Sen lyhyt muotoilu helpottaa ohjattavuutta ja pitkä kädensija parantaa ulottuvuutta. Tunkissa on vakiona kolme jatkoa eri korkeuksille, ja se nostaa kuorman min. 120 mm korkeuteen ja max. 255 mm korkeuteen. Jatkopalojen kanssa kokonaisnoston korkeus on jopa 455 mm, tarjoten käyttäjälle monipuolisuutta ja helppoutta työskentelyyn.



  • Min. korkeus 120 mm.

  • Max.korkeus 255 mm.

  • Max nostokorkeus jatkojen kanssa yht. 455 mm

  • Vakiona kolme jatkoa: 10, 70 ja 120 mm

  • Ihanteellinen matalattia busseille.

  • Lyhyt muotoilu helpottaa ohjattavuutta.

  • Pitkä kädensija parantaa ulottuvuutta.

Toimitusmyynti

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kantavuus/nostokyky

58 t

Korkeus vähint. (A)

120 mm

Korkeus enint. (B)

500 mm

Leveys

305 mm

Pituus (kokonaispituus)

665 mm

Materiaali

Teräs

Tuotteen paino

52 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot