Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmahakasnaulain TJEP TW-16/38 LW (P) leveäselkäisille hakasille

Hakasnaulain TJEP TW-16/38 LW
HAKASNAULAIN TJEP TW 16/38 LW (P)

Tuotenro 9501016912

EAN 5702551006986

-
Paineilmahakasnaulain TJEP TW-16/38 LW (P) leveäselkäisille hakasille

Tuotenro 9501016912
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
Paineilmakäyttöinen hakaskone rakentamiseen tai teolliseen tuotantoon, kun tarvitaan leveäselkäistä hakasta.

Teollisuuslaatuinen hakasnaulain puupakkausten, tuulensuojalevyjen, pahvien ja vastaavien materiaalien kiinnittämiseen puuhun. Laitteessa laajennettu nokkavarmistimen kärki, joka ehkäisee naulattavan materiaalin vahingoittumisen sekä naulaustuki. Naulaimessa on iskusyvyyden säätö sekä pika-avaustoiminto laitteen nokan puhdistamiseen jumittumasta tai liasta.

Toimitetaan muovilaukussa, jossa säätöavaimet, käyttö- ja turvaohjeet sekä voitelyöljypullo.



  • Suositeltava käyttöpaine 6,5 - 7,0 bar

  • Sopivat hakaset Würth P, selkäleveys 26,5 mm, pituudet 12 - 38 mm

  • Äänenvoimakkuus 94.4 dB

  • Tärinä 5.9 m/s²

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöaluePuupakkaukset, levytykset, pahvit ja vastaavat materiaalit.
OhjeetSuositeltava käyttöpaine 6,5-7,0 bar. Paineilmaletkun sisähalkaisija min. 8mm.

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

13-38 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

1,6 - 1,6 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

140 KPL

Ilmankulutus / isku

1,5 l

Koneen paino

2,6 kg

Paineilmaliitäntä

1/4

Käyttöpaine vähint./enint.

4,8-8,3 bar

Pituus (kokonaispituus)

360 mm

Leveys

78 mm

Korkeus

236 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

8 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hakanen tyyppi P

HAKANEN P-16 26,5 MM (W5562)

Leveäselkäinen P-hakanen soveltuu esim. kuitulevyjen ja pahvien kiinnittämiseen säältäsuojatuissa rakenteissa sekä mm. puupakkausten ja kattoristikoiden valmistukseen.
x 10000 kpl
Hakanen tyyppi P

HAKANEN P-12 26,5 MM (W5562)

Leveäselkäinen P-hakanen soveltuu esim. kuitulevyjen ja pahvien kiinnittämiseen säältäsuojatuissa rakenteissa sekä mm. puupakkausten ja kattoristikoiden valmistukseen.
x 10000 kpl
Hakanen tyyppi P

HAKANEN P-19 26,5 MM (W5562)

Leveäselkäinen P-hakanen soveltuu esim. kuitulevyjen ja pahvien kiinnittämiseen säältäsuojatuissa rakenteissa sekä mm. puupakkausten ja kattoristikoiden valmistukseen.
x 10000 kpl
Hakanen tyyppi P

HAKANEN P-22 26,5 MM (W5562)

Leveäselkäinen P-hakanen soveltuu esim. kuitulevyjen ja pahvien kiinnittämiseen säältäsuojatuissa rakenteissa sekä mm. puupakkausten ja kattoristikoiden valmistukseen.
x 10000 kpl
Hakanen tyyppi P

HAKANEN P-25 26,5 MM (W5562)

Leveäselkäinen P-hakanen soveltuu esim. kuitulevyjen ja pahvien kiinnittämiseen säältäsuojatuissa rakenteissa sekä mm. puupakkausten ja kattoristikoiden valmistukseen.
x 10000 kpl
Hakanen tyyppi P

HAKANEN P-32 26,5 MM (W5562)

Leveäselkäinen P-hakanen soveltuu esim. kuitulevyjen ja pahvien kiinnittämiseen säältäsuojatuissa rakenteissa sekä mm. puupakkausten ja kattoristikoiden valmistukseen.
x 10000 kpl
Hakanen tyyppi P

HAKANEN P-38 26,5 MM (W5562)

Leveäselkäinen P-hakanen soveltuu esim. kuitulevyjen ja pahvien kiinnittämiseen säältäsuojatuissa rakenteissa sekä mm. puupakkausten ja kattoristikoiden valmistukseen.
x 10000 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
PUR-paineilmaletku

PU-LETKU 9,5MM S2000-LIITTIMET L=10M

Erittäin kestävä suora PU-paineilmaletku
x 1 kpl
Kompressori Warrior

KOMPRESSORI WARRIOR 435, 10BAR, 25L

Hanki tehokas ja kätevä kaksisylinterinen kompressori, joka tarjoaa riittävästi ilmaa kahdelle naulauskoneelle samanaikaisesti. Isot umpikumipyörät ja taittuva kuljetusaisa helpottavat liikuttamista ja säilytystä.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot