Paineilmahiomakone DSW 6–20
Paineilmahiomakone, DSW 6-20
HIOMAKONE DSW 6-20 KARA 90 ASTETTA
Tuotenro 07032440
EAN 4050641631008
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kumipäällysteinen kahva
Vaimentaa tärinää ja estää käsien kylmettymistä.
Kevyt, kompakti rakenne
Väsyttämätön työskentely ja vähemmän tärinää.
Kytkin turvavarmistimella
Estää laitteen tahattoman käynnistyksen.
Säännöllisessä käytössä laitetta on öljyttävä kevyesti päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
Älä käytä Mini-hiomapyöröjen kanssa:
- Mini: 0673207518
- Mini nylon: 067322 50, 067322 75
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 20000 rpm |
Antoteho | 171 W |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 6 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 9 mm |
Koneen paino | 0,5 kg |
Ilmankulutus | 93 l/min |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Liitäntäkierre | R 1/4" |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!