Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmahiomakone

Paineilma-kulmahiomakone GP-7351
HIOMAKONE 7 GP FIIBERILAIKOILLE

Tuotenro 0703999068

EAN 4053479949390

-
Paineilmahiomakone

Tuotenro 0703999068
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
Tehokas ja tarkka paineilmakulmahiomakone 180mm fiiberilaikoille. Vipuvarmistettu käyttökytkin lisää turvallisuutta ja ergonominen kahden käden malli mahdollistaa tarkan ja helpon käytön.

Paineilmakulmahiomakone GP-7351 on suunniteltu käytettäväksi erityisesti 180mm fiiberilaikkojen kanssa, tarjoten tehokkaan ja tarkan hiomatyön. Kahden käden malli, lisäkahva voidaan asentaa oikealle, tai vasemmalle puolelle. Vipuvarmistettu käyttökytkin lisää turvallisuutta estäen vahinkokäynnityksen.



  • Hiomakone 180mm fiiberilaikoille

  • Kahden käden malli

  • Lisäkahva voidaan kiinnittää joko oikealle, tai vasemmalle puolelle konetta

  • Fiiberitukilaikka tulee koneen mukana

  • Vipuvarmistettu käyttökytkin

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Aluslevyn/laikan halkaisija

180 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus

4500 rpm

Antoteho

458 W

Käyttöpaine

6,3 bar

Koneen paino

2 kg

Ilmankulutus

570 l/min

Letkun sisähalkaisija vähint.

10 mm

Pituus (kokonaispituus)

320 mm

Paineilmahiomakone sisältää:
0 x
Fiiberitukilaikka, UNC 5,8

FIIBERITUKILAIKKA 178MM UNC 5/8

Kuvaus: Tukilaikka 178mm ja 180mm fiiberilaikoille. Sopii paineilmakäyttöiseen kulmahiomakoneeseen. Helppo asentaa ja käyttää.
Määrä: 0 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot