Paineilmakäyttöinen peltisaha, WPS 3000
Paineilmakäyttöinen peltisaha, WPS 3000
PELTISAHA WPS3000
Tuotenro 07038921
EAN 4046777677881
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Modernein tuotantoprosessi takaa maksimaalisen tarkkuuden
Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, pitkä käyttöikä
Erinomainen leikkaavuus pidemmän iskunpituuden ansiosta
Leikkaa jopa 4,0 mm paksua auton korin teräslevyä
Säädettävä ohjaus
Mahdollistaa leikkuusyvyyden täsmällisen säädön
Poistoilma ohjataan pois työskentelyalueelta
Ehkäisee pölyn ja lian kertymistä
Ergonominen kumipäällysteinen kahva
Kahva ei kylmene työskenneltäessä
Vähäinen tärinä ja alhainen melutaso
Erinomainen käyttömukavuus, mahdollistaa pitkän, rasittamattoman työskentelyn
Säännöllisessä käytössä laite on öljyttävä kevyesti päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa. Käyttöpaine on mitattava suoraan paineilmatyökalusta.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Puulle, alumiinille, komposiittimateriaaleille, muoville, kaksi- ja kolmikerroksisille teräslevyille 4 mm:iin saakka sekä ohuille suurlujuusteräslevyille ja korkealaatuisemmille teräslevyille 1 mm:iin saakka.
Iskunopeus (tyhjäkäynti) | 12000 rpm |
Ilmankulutus | 300 l/min |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 280 mm |
Koneen paino | 0,83 kg |
Liikkeen pituus | 10 mm |
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!