Paineilmakiillotuskone Mirka RPS 300CV
Paineilmakäyttöinen kiillotuskone Mirka RPS 300CV
KIILLOTUSKONE 77MM RPS 300CV
Tuotenro 1971013647
EAN 6416868930375
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kevyt ja ergonominen pyörivä kiillotuskone mahdollistaa pienten pintojen tehokkaan hionnan ilman pölyä. Sähkötyökalussa on 6-reikäinen 77 mm hiomalaikka, ja sitä voidaan käyttää sekä kiillottamiseen että hiomiseen.
Mirka® RPS 300CV kiillotuskonetta voidaan käyttää monenlaisiin käyttötarkoituksiin: Korikorjaustyöt, erityisesti maalinpoisto. Sähkötyökalun pyörivä liike takaa erinomaisen lopputuloksen lasin hionnassa.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 3000 rpm |
Aluslevyn/laikan halkaisija | 77 mm |
Ilmankulutus | 481 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 10 mm |
Käyttöpaine | 6,2 bar |
Koneen paino | 630 g |
Pituus (kokonaispituus) | 186,2 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina | Tuumakierre 3 in |