Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmakulmahiomakone DWS 125

Kulmahiomakone, DSW 125
KULMAHIOMAKONE DWS 125

Tuotenro 07038510

EAN 4050641836359

-
Paineilmakulmahiomakone DWS 125

Tuotenro 07038510
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
Tehokas ja kätevä laite hiomiseen, katkaisemiseen ja karhennukseen.

Kumipinnoitettu runko/kahva


Estää tärinää ja käsien kylmettymistä.



Kompakti rakenne, vähäinen tärinä


Vähäinen rasitus, kätevä käyttää.



Karalukko


Nopeat laikan vaihdot.



Äänieristetty poistoilma-aukko kahvan päässä


Ei poistoilmaa työskentelyalueelle.

Huomautus

Säännöllisessä käytössä laitetta on öljyttävä kevyesti päivittäin paineilmalla. Sumuvoitelu on suositeltavaa.

Lamellit tuotekoodilla 0709999066.

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Aluslevyn/laikan halkaisija

125 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus

12000 rpm

Antoteho

651 W

Käyttöpaine

6,3 bar

Koneen paino

1,65 kg

Ilmankulutus

93 l/min

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Pituus (kokonaispituus)

230 mm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

M14

Paineilmakulmahiomakone DWS 125 sisältää:
Varaosat – koneet, muut
1 x
Varaosat – koneet, muut

ALLEN WRENCH

Määrä: 1 x
Varaosat – yleiset, muut
1 x
Varaosat – yleiset, muut

SP-HANDLE

Määrä: 1 x
Varaosat – yleiset, muut
1 x
Varaosat – yleiset, muut

SP-COVER

Määrä: 1 x
Varaosat – yleiset, muut
1 x
Varaosat – yleiset, muut

SP-NUT

Määrä: 1 x
Varaosat – yleiset, muut
1 x
Varaosat – yleiset, muut

SP-FACESPANNER

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lamellipyörö Longlife ruostumattomalle teräkselle

LAMELLIPYÖRÖ 125MM P60 LONGL. KERAAMINEN

Erityisellä, upotetulla keraamisella hiomarakeella; tarkoitettu erityisesti ruostumattomalle teräkselle ja runsasseosteisille teräksille
x 10 kpl
Lamellipyörö vision, näkymällä

LAMELLIPYÖRÖ 125MM P40 VISION

Näkymä ”laikan läpi” työstettävään materiaaliin. Sopii hyvin ohuiden metallilevyjen käsittelyyn.
x 10 kpl
Katkaisulaikka, Speed teräkselle

KATKAISULAIKKA 125X1,0 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille

KATKAISULAIKKA ALU 125X1,5 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Speed ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 125X1,0 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Hiomalaikka, Speed teräkselle

HIOMALAIKKA 125X4,0 SPEED

Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri poistoteho
Hiomalaikka, karkea, Speed, sandwich Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

HIOMALAIKKA 125X6,0 SANDWICH

Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri materiaalin poistonopeus
Katkaisulaikka, Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA 125X1,0 LONGLIFE SPEED

Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen leikkuuteho
Pieni sumuvoitelulaite paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
x 1 kpl
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

Erikoisöljy sopii erityisesti käyttöön paineilmalaitteissa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot