Paineilmakulmahiomakone DWS 125 plus
Paineilmakäyttöinen kulmahiomakone DWS 125 plus
KULMAHIOMAKONE DWS 125 PLUS
DWS125 PLUS
Tuotenro 07038560
EAN 4046778643403
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitää kädet lämpiminä
Muovikuori
Vaivaton ja helppo käyttää
Kompakti rakenne, vähäinen tärinä.
Helppo ja nopea laikan vaihto
Karalukko
Ei poistoilmaa työskentelyalueelle
Poistoilma suunnataan taaksepäin
Säätö ilman työkaluja
Laikansuojuksen säätö ilman avainta
- Säännöllisessä käytössä laitetta on öljyttävä kevyesti päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
Tiedot(X)
Aluslevyn/laikan halkaisija | 125 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus | 10000 rpm |
Antoteho | 600 W |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Koneen paino | 1,6 kg |
Ilmankulutus | 113 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 255 mm |
Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija | M14 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!