Paineilmakuviosaha DST 380
Paineilmakuviosaha, DST 380
PELTISAHA DST 380
DST380
Tuotenro 0703881
EAN 4024835586658
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suojattu tahattomalta käynnistymiseltä
Vipukäyttöinen varoventtiili
Miellyttävä käyttää
Kumipäällysteinen kahva
Sopii pään yläpuolella tehtäviin töihin
Sahanterä kääntyy 180°
Joustava käyttää
Integroitu tehonsäätö, jolla tehon voi sopeuttaa kulloisenkin sovelluksen mukaiseksi
Leikkaussyvyyden tarkka asetus
Säädettävä ohjain
- Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
Tiedot(X)
Soveltuu hyvin alumiinin, muovin, lasikuidun (enint. 4 mm) ja enintään 1,6 mm:n paksuisten metallilevyjen leikkaamiseen
Iskunopeus (tyhjäkäynti) | 9500 rpm |
Ilmankulutus | 170 l/min |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 9 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 215 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina | R 1/4 in |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!