Paineilmalaikkahiomakone DMS50
Paineilmalaikkahiomakone DMS50
HIOMAKONE DMS 50
Tuotenro 07032220
EAN 4053479314433
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ergonominen kumikahva
Miellyttävä, tärinävaimennettu ja luistamaton.
Kevyt ja kompakti rakenne
Väsyttämätön työskentely, sopii erinomaisesti käytettäväksi ahtaissa paikoissa.
Nopeuden säädöllä
Optimaalinen säätö käyttötarkoitusta varten.
Äänieristetty ilman poistoaukko kahvan päässä
Ei poistoilmaa työskentelyalueelle.
Suuri ja miellyttävä liipaisin
Optimaalinen käyttömukavuus.
Säännöllisessä käytössä laitetta on öljyttävä kevyesti päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 14000 rpm |
Antoteho | 168 W |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Ilmankulutus | 71 l/min |
Koneen paino | 0,46 kg |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Liitäntäkierre | R 1/4" |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!