Paineilmaletku
Paineilmaletku NR/EPDM-kumia, liittimillä
KUMILETKU 15BAR 13MM + 1/2"UK, L=15M
Tuotenro 0699913001
EAN 4056807551210
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Max käyttöpaine 15 bar
- Räjähdys-/murtumispaine 45 bar
- Lämmönkestävyys 110 °C - -40 °C
- Antistaattinen
- Vakioitu lieriömäinen putkikierre
Tiedot(X)
Letkun sisähalkaisija | 13 mm |
Letkun ulkohalkaisija (A) | 20 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 15 m |
Räjähdys-/murtumispaine | 45 bar |
Käyttöpaine enint. | 15 bar |
Väri | Musta |
Materiaali | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |