Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmaletku

Ilmaletku
PAINEILMALETKU PVC 10M

Tuotenro 0899174171
EAN 4053479964669

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Spiraaliletku 10m käytettäväksi 3M Aircare suodatinyksikössä

3M paineilmaletku toimittaa hengitysilmaa puhtaan ilman lähteestä, kuten ilmakompressorista, ilmapumpusta tai paineilmasäiliöstä. Letku sisältää laadukkaat liitäntäosat 3/8" ulkokierteellä.



  • 10 m spiraaliletku

  • Päätteet BSP ulkoki.

  • Käyttölämpötila 50 °C - -10 °C

  • Väri vihreä

  • CE-hyväksytty käytettäessä osana täydellista järjestelmää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus) (L)

10 m

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – -50 °C

Räjähdys-/murtumispaine

0 bar

Käyttöpaine enint.

0 bar

Väri

Vihreä

Materiaali

PVC -Polyvinyylikroridi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot