Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmaletku

Ilmaletku, spiraali
PAINEILMALETKU SPIRAALI 7,5 M

Tuotenro 0899174173
EAN 4053479964683

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Spiraaliletku 7,5m käytettäväksi 3M Aircare suodatinyksikössä

3M paineilmaletku toimittaa hengitysilmaa puhtaan ilman lähteestä, kuten ilmakompressorista, ilmapumpusta tai paineilmasäiliöstä. Letku sisältää laadukkaat liitäntäosat 3/8" ulkokierteellä.



  • 7,5 m spiraaliletku

  • Päätteet 3/8” ulkok.

  • Käyttölämpötila 50 °C - -10 °C

  • Väri sininen

  • CE-hyväksytty käytettäessä osana täydellista järjestelmää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Spiraalin halkaisija

100 mm

Työpituus

7.5 m

Materiaali

Muovi

Väri

Sininen

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 50 °C

Käyttölämpötila vähint.

-10 °C

Käyttölämpötila enint.

50 °C

Lämmönkestävyys / käyttölämpötila, edellytykset

0 - ei määritelty

Käyttöpaine enint.

0 bar

Tuotteen paino

781.5 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot