Terassiruuvi ruostumaton A2 TX20 leikkaava kärki
Terassiruuvi A2, osak, senkkaava uppokanta, TX
TERASSIRUUVI TX20 4,2X55 A2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
uppoaa paremmin. Kannan senkkiterien ansiosta kanta uppoaa siististi.
- Hyvä korroosionkesto ulkokäytössä
- Ruostumaton A2 ruuvi on kylmämuokattuna sitkeämpi kuin karkaistut ruuvit
- Sitkeytensä ansiosta erinomainen ruuvi puulitoksiin ulkotiloissa, joissa puu elää kosteuden vaihteluiden mukaan
- Erinomainen kestopuulitoksiin ja erityisen suositeltava ruuvi esim. Siperian lehtikuuselle
- Ympäristörasitusluokka C3
- Toimitetaan mustassa muovirasiassa
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 4,2 mm |
Pituus (l) | 55 mm |
Kierteen pituus (lg) | 30 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 7,5 mm |
Kannan korkeus (k) | 2,8 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX20 |
Ytimen halkaisija | 3 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |