Turvaruuvi, kupukanta, tähti-kolo/TX, haittatappi ISO 7380-1, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton
ISO 7380-1 muk., ruost. teräs A2 pinnoittamaton
URARUUVI KUPU A2/070 TAPPI TX30 M6X12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii erinomaisesti asennuksiin kouluissa, sairaaloissa, museoissa, suljetuissa laitoksissa, vankiloissa ja turvallisuuskohteissa.
- Estää luvattoman poiston.
- Sopii myös ulkokäyttöön ruostumattoman teräksen (A2) ansiosta.
Kiinnitys ja poisto vaativat erikoistyökalun käyttöä
Tiedot(X)
Koneenrakennus – turvakytkinten ja -järjestelmien suojaukseen luvattomalta purkamiselta. Sähköala – turvakaapit/kytkentäkaapit.
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 12 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Standardit | ISO Samankaltainen kuin 7380-1, WN |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 070 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | TX haittatapilla |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX30+P |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!