Tähtialuslevy, malli A DIN 6798, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K). Ulkohammastus
DIN 6798, teräs, sinkitty, malli A
TÄHTIALUSLEVY DIN 6798-A ZN M20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M20 |
Sisähalkaisija (d1) | 21 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 33 mm |
Korkeus (h1) | 4,2 mm |
Paksuus (s1) | 1,4 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | A |
Malli | Ulkohammastus |
DIN | 6798 |