Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörivä viila, kovametallijyrsinterä, MX-hammastus

Kovametallijyrsinterä, MX-hammastus
PYÖRIVÄ VIILA 3X14X3X38 MM G

Tuotenro 0616007000
EAN 4053478099867

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vakiojyrsinterä, joissa on poikittaishammastus, sopii yleiseen työstöön. Työstettäviä materiaaleja ovat kovuudeltaan < 60 HRC:n teräs, valurauta, ruostumaton teräs, erityisseokset, kovat ja sitkeät materiaalit (esim. Hardox) ja kovat värimetallit.
  • Irrottaa lyhyitä lastuja ja saa aikaan laadukkaan pinnan

  • Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu

  • Ympäristöystävällinen pakkaus, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Huomautus

Käytä käytön aikana asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa. Varmista ennen käyttöä, että työkalu toimii täysin samankeskisesti ja että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta. Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa. Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan. Sopii työkaluille, sovitteille: joustavat varret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Purseenpoisto, kaarevien muotojen työstö, pintojen työstö, hitsaussaumojen käsittely, muotoilu, reunojen viistäminen/pyöristäminen

Muoto/malli

Suipon muotoinen

Kannan halkaisija x leikkuusärmän pituus

3 x 14 mm

Pituus

38 mm

Varren halkaisija

3 mm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs
Valettu metalli
Ruostumaton teräs
Erikoisseos
Kova ja sitkeä materiaali
Värimetallit, ei-rautametallit

Soveltuu enintään kovuuksille

60 HRC

Laatu

Würth-Standard

Hammastuksen tyyppi

MX

Leikkuumateriaali

HM

Pinnoite

Pinnoittamaton

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Leikkausteho (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Ohjauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Varren malli

Lieriö

Leikkuuarvot
Halkaisijalle 3,0-8,0
MateriaaliVetolujuus Halk. 3,0Halk. 6,0Halk. 8,0
vcnf nfnf
alkaenastialkaenasti alkaenasti alkaenasti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset≤1 000 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset≤1 000 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset≤ 1 200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Typetysteräkset≤ 1 200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Työkaluteräkset≤ 1 200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Pikateräkset≤ 1 200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset≤ 850 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Rikitetty ruostumaton teräs≤ 850 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Austeniittinen ruostumaton teräs≤ 850 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Martensiittinen ruostumaton teräs≤ 850 N/mm²25035027000480009130001900018,5100001400025
Erityisseokset≤ 1 200 N/mm²25045027000480009130002400018,5100001800025
Valumetallit
Valurauta≤ 350 HB45060048000640009240003200018180002400025
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta, jäähdytetty valurauta≤ 350 HB45060048000640009240003200018180002400025
Kovat materiaalit
Hardox≤1 400 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Jousiteräkset≤1 100 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Ei-rautametallit
Valualumiiniseokset
>10 % Si
≤600 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Magnesiumseokset≤ 450 N/mm²25045027000480009130002400018,5100001800025
Lyhytlastuinen pronssi≤ 850 N/mm²60090064000950009320004800018240003600025
Pitkälastuinen pronssi≤1 000 N/mm²60090064000950009320004800018240003600025
Halkaisijalle 10,0-12,0
MateriaaliVetolujuus Halk. 10,0Halk. 12,0
vcnf nf
alkaenastialkaenasti alkaenasti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset≤1 000 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset≤1 000 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset≤ 1 200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Typetysteräkset≤ 1 200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Työkaluteräkset≤ 1 200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Pikateräkset≤ 1 200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Rikitetty ruostumaton teräs≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Austeniittinen ruostumaton teräs≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Martensiittinen ruostumaton teräs≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Erityisseokset≤ 1 200 N/mm²25045080001400031,570001200036
Valumetallit
Valurauta≤ 350 HB450600140001900031,5120001600037
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta, jäähdytetty valurauta≤ 350 HB450600140001900031,5120001600037
Kovat materiaalit
Hardox≤1 400 N/mm²250350800011000317000900036,5
Jousiteräkset≤1 100 N/mm²250350800011000317000900036,5
Ei-rautametallit
Valualumiiniseokset
>10 % Si
≤600 N/mm²250350800011000317000900036,5
Magnesiumseokset≤ 450 N/mm²25045080001400031,570001200036
Lyhytlastuinen pronssi≤ 850 N/mm²600900190002900031160002400037
Pitkälastuinen pronssi≤1 000 N/mm²600900190002900031160002400037
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot