Paineilmaletkukela, DSA-S
Paineilma-/turvaletkukela, DSA-S
PAINEILMALETKUKELA DSA 11 S, 8MM L=11M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Turvallista ja mukavaa työskentelyä
- Letku ohjataan kelautumaan vasemmalta oikealle, mikä estää solmujen muodostumisen
- Jarrutoiminto estää letkua sinkoilemasta hallitsemattomasti ympäriinsä jos siitä päästetään irti vahingossa
- Kestävä suljettu muovikotelo suojaa letkua ja kelamekanismia pölyltä ja muulta lialta
- Ei taitu helposti, kestää öljyjä ja liuottimia ja on erittäin kevyt
- Erinomaiset käyttöominaisuudet alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa
- Laadukas polyuretaaniletku (PUR)
- Letkun virtauskapasiteetti on suuri, ja kelassa on viimeisintä teknologiaa oleva liitäntäventtiili
- Painehäviötä ei synny, mikä parantaa tehokkuutta ja alentaa kustannuksia
- Voidaan asentaa seinään, kattoon tai lattiaan, sillä asennuskiinnike varmistaa pitävän asennuksen tasaisille pinnoille
- Letkun voi vaihtaa avaamatta koteloa
Tiedot(X)
Malli | R 1/4 tuuman ulkokierteellä |
Letkun/kaapelin pituus | 11 m |
Letkun sisähalkaisija | 8 mm |
Syöttöletkun pituus | 1,5 m |
Paineilmaliitäntä | 3/8 BSP |
Letkun pituus (pysäytinkuulasta) | 25 cm |
Letkun ulkohalkaisija | 12 mm |
Enimmäispaine | 16 bar |
Leveys | 496 mm |
Korkeus | 397 mm |
Pituus | 190 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 60 °C |
Syöttöletkun sisähalkaisija | 9,5 mm |
Syöttöletkun ulkohalkaisija | 13,5 mm |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Muovi |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!