Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ladattava LED-konepelti-/moottoritilan valaisin Ulosvedettävä

Akkukäyttöinen moottoritilan LED-käsivalaisin WL08
KONEPELTIVALAISIN 32 LED LADATTAVA 10W

Tuotenro 0827940750
EAN 4056807232379

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin leveä, kompakti ja ulosvedettävä, tehokas moottoritilan LED-valaisin alumiinikuorella.

Ulosvedettävä


Sopii 110-180 cm leveille konepelleille



32 LED-valoa, 10 W



Kaksi valaisutehoa



Akun lataustila



Lyhyt latausaika, valaisee pitkään


Uusinta litium-ioniakkuteknologiaa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Värintoistoindeksi (CRI) vähint.

70

Valoteho (lm)

1000 lm

Värilämpötila

6000 K

Paloaika vähint./enint.

3-6 h

Paloaika

3 h

Latausaika

5.5 h

IP-suojausluokka

IP 65

Käyttöjännite

5 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

4400 mAh

Akun / pariston tyyppi

Li-Ion

Suojausluokka

Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite

Latausjännite vähint./enint.

5-5 V/DC

Teho

10 W

Käyttölämpötila vähint./enint.

10 – 40 °C

Leveys x korkeus x syvyys

1153 x 86 x 67 mm

Liittimen, pistokkeen tyyppi

C

LED-lamppujen määrä

32 KPL

Materiaali

Alumiini/muovi

Ladattava LED-konepelti-/moottoritilan valaisin Ulosvedettävä sisältää:
USB-latauskaapeli
0 x
USB-latauskaapeli

USBCHRGCBL-F.0827940370-L1,2M

Kuvaus: High quality USB cable
Määrä: 0 x