Lukituskiinnike 41 leveille kiskoille Varifix®
Lukituskiinnike
VARIFIX, LUKITUSKIINNIKE M8X35MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Useita eri pituuksia
- Suositellaan käytettäväksi kaikissa putkikannakoinneissa
- Nopea ja helppo asentaa
- Keskiraskaat ja raskaat asennukset
Tiedot(X)
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 22 mm |
Nimellishalkaisija (G) | 8 mm |
Aluslevyn/laikan halkaisija (d2) | 35 mm |
Pituus (L) | 35 mm |
Leveys (B) | 23 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Levyn/laikan paksuus (h1) | 2 mm |
Pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Teräs |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |