Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Putkiliitosten kierretiivistysneste, keskikova

Putken kierreliitoksien tiivistysaine, keskikova
KIERRETIIVISTYSNESTE 50 G

Tuotenro 0893577050
EAN 4045989343836

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kaikkien metallisten putkien ja liitososien standardin ISO 7.1 mukaisten kartiomaisten/sylinterikierreliitosten kierteiden tiivistämiseen kokoon R3 asti

Välittömästi tiivistävä, jolloin tiukasti kiristetyt liitännät voidaan kuormittaa välittömästi noin 5 baarin paineeseen ja lopullisen kovettumisen jälkeen putken murtumispaineeseen asti.



Keskikova/keskiluja - voidaan poistaa



Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita



Tiivistysaine ei vuoda ulos kierteestä



Nopea ja pitävä kiinnitys



Haitaripullo kätevällä annostelulla


  • Helppo käyttää yhdellä kädellä kätevän kierrekorkin ansiosta

  • Portaattomasti säädettävän annostelukorkin ansiosta annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kulut pysyvät mahdollisimman pieninä

  • Helposti poistettavat tuotejäämät


Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä

Suorituskyvyn osoitus
  • DVGW-hyväksytty (rek. nro NG-5146BM0337), testattu DIN EN 751-1 -standardin mukaisesti (käyttö kielletty kotitalouksien kaasuasennuksiin Saksassa TRGI 2008 -määräyksen mukaisesti)

  • NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä +82 °C:n lämpötilaan saakka

  • Ruhr District Institute of Hygiene: Koostumus noudattaa Saksan ympäristöviraston 11. helmikuuta 2016 antamaa suositusta tuotteista, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa. Jos tuotetta käytetään kierretiivisteenä, joka joutuu kosketuksiin juomaveden kanssa, noudata liima- ja tiivistysaineteollisuuden antamia suosituksia.
Huomautus
  • Kupari tai kupariseokset nopeuttavat kovettumista huomattavasti, joten tiivistysneste voi alkaa kovettua jo liittymisprosessin aikana. Tämä voi aiheuttaa mikrohalkeamia, jotka voivat johtaa vuotoihin. Siksi on erittäin suositeltavaa tehdä alustavia testejä ja varmistaa näin prosessin onnistuminen, jos putkikierreliitosten tiivistysnestettä käytetään kupariliitännöissä, jotka joutuvat pitkäaikaiseen kosketukseen veden kanssa ≥ 40 °C:n lämpötilassa. On käyttäjän vastuulla määrittää tuotteen soveltuvuus tiettyyn käyttökohteeseen ja kiinnitykseen.

  • Pitkäaikainen altistus nestemäiselle tuotteelle saattaa vaikuttaa seuraaviin muoveihin: ABS, selluloidi, solupolystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat.

  • Käyttö kielletty kotitalouksien kaasuasennuksiin Saksassa DVGW TRGI 2008 -määräyksen mukaisesti.
Käyttöalue
MääritysKaasuVesi, enintään +40 °CVesi, +40 °C…+65 °CVesi, yli +65 °C
Kuparikatso huomautuksetkatso huomautukset
Messinkikatso huomautuksetkatso huomautukset
Pinnoittamaton teräs*
  • DVGW-hyväksytty (rek. nro NG-5146BM0337), testattu DIN EN 751-1 -standardin mukaisesti (käyttö kielletty kotitalouksien kaasuasennuksiin Saksassa TRGI 2008 -määräyksen mukaisesti)

  • NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä +82 °C:n lämpötilaan saakka

  • Ruhr District Institute of Hygiene: Koostumus noudattaa Saksan ympäristöviraston 11. helmikuuta 2016 antamaa suositusta tuotteista, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa. Jos tuotetta käytetään kierretiivisteenä, joka joutuu kosketuksiin juomaveden kanssa, noudata liima- ja tiivistysaineteollisuuden antamia suosituksia.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Käyttöalue

Tiivistää ISO 7.1 -standardin mukaiset metalliputkien kartio-/lieriökierteet kokoon R3 asti.


Soveltuu hyvin liitosten, venttiileiden tai metallisten vesiputkien kierreliitosten tiivistämiseen (myös käyttöveden lämmitys- ja jäähdytysputkistot, sprinklerijärjestelmät yms.).


Voidaan käyttää myös bensiini-, dieselputkien tai paineilmalinjojen tiivistämiseen. Tuote soveltuu myös paineensäätimien ja öljynerottimien tiivistämiseen paineilman syöttöjärjestelmissä.

Ohjeet

Tämä nestemäinen muovi kovettuu, kun se on kosketuksissa metallin kanssa ilman hapen vaikutusta (happi puuttuu). Liitospintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Kostuta lukittavia pintoja riittävästi ja liitä ne heti.


Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Sisällön paino

50 g

Kemiallinen perusta

Dimetakryylihappoesteri

Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset

Hapen poissulkeminen ja kosketus metalliin (kupari- tai rauta-ionit)

Väri

Fluorisoiva keltainen

Tiheys/edellytykset

1,05 g/cm³ / Standardin DIN EN ISO 2811-1 mukaisesti

Viskositeetti 1 vähintään/enintään / edellytykset 1

55000-80000 mPas / 25 °C lämpötilassa, Brookfield RVT, karan nopeus 6/2,5 r/min

Viskositeetti 2 vähintään/enintään / edellytykset 2

18000-30000 mPas / 25 °C lämpötilassa, Brookfield RVT, karan nopeus 6/20 r/min

Raontäyttökyky enint.

0,50 mm

Soveltuu

Kierteen halkaisija enint. R 3 (M80)

Jatkokäsiteltävissä, kun on kulunut vähint./enint.

15-30 min

Toiminnallinen lujuus saavutettu, kun on kulunut vähint./enint.

1-3 h

Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen enint.

6 h

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 40 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-55 – 150 °C

Leimahduspiste vähint.

100 °C

Irrotusmomentti vähint./enint.

15-25 Nm

Irrotusmomentin edellytykset

DIN EN 15865

Vääntömomentti vähint. lukitesidoksen rikkouduttua

2 Nm

Vääntömomentti lukitesidoksen rikkouduttua, edellytykset

DIN EN 15865

Puristusleikkauslujuus vähintään/enintään / edellytykset

10-20 N/mm² / Standardin ISO 10123 mukaisesti

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

18 Kuukautta / huoneenlämmössä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Liuotin - vapaa

Kyllä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein

PYYHINTÄLIINA TEX-REIN 150 KPL/LTK

Erittäin hieno puhdistusliina pölyisille ja nukkaisille alueille
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
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot