Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPB DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER
Raakareunaiset kiilahihnat, kapeat, XPB
KIILAHIHNA XPB 2450 CONTI-V FO PIONEER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA XPB 2450 CONTI-V FO PIONEER |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 16,3 mm |
Viitepituus | 2450 mm |
Sisäpituus | 2390 mm |
Ulkopituus | 2472 mm |
Hihnan korkeus (h) | 13 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 0,5 kg |
Paino/metri | 0,192 kg |
Materiaali | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 120 °C |