Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Levyruuvi, lieriökanta, tyyppi C, TX

ISO 14585, ruost. teräs A2, TX, lieriökanta, C
LEVYRUUVI KUPU ISO14585C A2 TX25 4,8X38

Tuotenro 424848 38

-

Levyruuvi, lieriökanta, tyyppi C, TX

Tuotenro 424848 38

-

Määrä

Pakkauskoko

x500 

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

ISO 14585, ruostumaton teräs, A2, C-malli (terävä kärki)

Nimellishalkaisija (d1)

4,800 mm

Pituus (l1)

38 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

9,5 mm

Pään/kannan korkeus (k1)

3,7 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto

C

Sisäinen vääntiö/kanta

TX25

ISO

14585

Pään/kannan tyyppi

Matala kanta

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Ei

Viimeksi katsottu