Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Würth talvityöhousut musta

Talvityöhousut Snowline
WÜRTH TALVITYÖHOUSUT MUSTA 60

Tuotenro: 5359019160

-

Würth talvityöhousut musta

Tuotenro: 5359019160

-

Määrä

Pakkauskoko

x 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

  • Tuulen ja vedenpitävä musta kevyttoppahousu

  • Sivutaskut

  • Takataskut

  • Läpällisessä reisitaskussa oma paikka puhelimelle, lisäksi ID-kulkukorttitasku

  • Mittatasku, kynätaskut

  • Tukevat vyölenkit, D-rengas

  • Muotoillut polvet

  • Polvisuojataskut

  • Vetoketjulahkeissa heijastavaa terenauhaa

  • Lahkeiden tarrasäätö

  • Materiaali PU pinnoitettua polyesteriä (300 D Oxford), 165 g/m2, vanuvuori polyesteriä, 60g/m2

  • Pesu 40 C°

  • Koot 42-62

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

60

Materiaali

PES – Polyesteri

Kudoksen pinnoitteen paino / m²

165 g

Pesu lämpötilassa

40°C

Viimeksi katsottu