Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmaletkukela DSA-S, antistaattinen

Antistaattinen paineilma-/turvaletkukela, DSA-S
LETKUKELA DSA 13 S ANTIST. 9,5MM L=13M

Tuotenro 0699095135

EAN 4065746271295

-
Paineilmaletkukela DSA-S, antistaattinen

Tuotenro 0699095135
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
Kätevä turvaletkukela laadukkaalla antistaattisella letkulla. Parantaa järjestystä ja turvallisuutta maalaustöitä suoritettaessa
  • Turvalliseen ja mukavaan työskentelyyn

  • Letku ohjataan kelautumaan vasemmalta oikealle, mikä estää solmujen muodostumisen

  • Jarrutoiminto estää letkua sinkoilemasta hallitsemattomasti ympäriinsä jos siitä päästetään irti vahingossa

  • Kestävä suljettu muovikotelo suojaa letkua ja kelamekanismia pölyltä ja muulta lialta

  • Voidaan asentaa seinään, kattoon tai lattiaan, sillä asennuskiinnike varmistaa pitävän asennuksen tasaisille pinnoille

  • Antistaattinen ja silikoniton paineilmaletku maalaustöiden suorittamiseen

  • Sähkövastus: R <= 106 ohmia/m

  • Hyvä lämmönkestävyys ja kestää hyvin kosteutta ja otsonia

  • Eteenipropeenidieenimonomeerikumi (EPDM) on erittäin joustava ja taipuisa kaikissa sääolosuhteissa

  • Painehäviötä ei synny, mikä parantaa tehokkuutta ja alentaa kustannuksia

  • Letkun voi vaihtaa avaamatta koteloa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Letkun/kaapelin pituus

13 m

Letkun sisähalkaisija

9,5 mm

Syöttöletkun pituus

1,5 m

Paineilmaliitäntä

3/8

Letkun pituus (pysäytinkuulasta)

0,25 m

Letkun ulkohalkaisija

17 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 60 °C

Syöttöletkun sisähalkaisija

9,5 mm

Syöttöletkun ulkohalkaisija

17 mm

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
wSafe® 2000, paineilmaturvaliitin Sisäkierre

WÜRTH 2000 TURVALIITIN 3/8 SK

Paineilmaliitin, joka asettaa uuden vaatimustason turvallisuudelle ja tehokkuudelle paineilmaletkujen liittämisessä
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot