Aluslevy, muut
Aluslevy, muut
ALUSLEVY DIN 7989 KZN M16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M16 |
Muoto/malli | Pyöreä, levyn/laatan/kiekon mallinen |
Sisähalkaisija (d1) | 17,5 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 18 mm |
Paksuus (h1) | 8 mm |
Standardit | DIN 7989 |
Materiaali | Teräs/teräs |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |