Neulasokka Kaksoissilmukalla, sinkittyä terästä
Sinkitty teräs, kaksoissilmukka
NEULASOKKA TUPLARENGAS BL8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pulttien, putkien, tankojen ja vastaavien lukitsemiseen
- Nopea ja helppo asennus ja irrotus
- Uudelleenkäytettävä
- Purseettomat päät
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 8 mm |
Pituus (l1) | 130 mm |
Renkaan sisähalkaisija (d2) | 30 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. (d3) | 45-56 mm |
Reiän halkaisija | 9 mm |
Muu standardinumero | WN 473 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Malli | Kaksoissilmukalla |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |