Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reikäsaha, HSS-bimetalli, Longlife & Speed HSCo8

Reikäsaha, HSCo8, Longlife and Speed
REIKÄSAHA HSCO8 168 MM

Tuotenro 0632168
EAN 4053479927503

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräkselle / ruostumattomalle teräkselle. Erittäin suuri porausnopeus ja pitkä käyttöikä jopa kiinteitä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kappaleita käsiteltäessä

Erittäin nopea ja vähän voimaa vaativa sahausprosessi


Uudistettu hammastuksen muoto



Hyvä samankeskisyys ja reunan leikkaustarkkuus


Vakaa pohjalevy ja enemmän kierteitä



Erittäin hiljainen ja vähän tärisevä toiminta 38 mm:n leikkaussyvyyteen saakka


Combi vario -hammastus M42-bimetallista (8 % kobalttia)

Huomautus
  • Noudata aina nopeusarvoja. Liian suuri pyörimisnopeus tylsistyttää hammastusta ja tekee reikäsahan näin ollen käyttökelvottomaksi.

  • Jos reikäsahaa aiotaan käyttää usein teräkselle tai ruostumattomalle teräkselle, suosittelemme HW-reikäsahaa.

  • Ei sovellu ohutlevyille.


HUOM !!


  • Kara 063202 3 sopii reikäsahoille, joiden halkaisija on 32 - 210 mm.


  • Reikäsahoihin 0632133 ja 0632168 liittyviä tuotteita ovat

  • Aloitusporanterä 0632014

  • Jatkovarsi 063205

  • Kara 063202


  • Karat 063204 1 ja 06320411 käyvät reikäsahoille, joiden halkaisija on 14 - 30 mm.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Soveltuu teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, valumetallille, kuparille, pronssille, alumiinille ja puulle sekä rajoitetusti tietyntyyppisille muoveille.

Ohjeet

Aloita poraaminen alhaisella kosketuspaineella. Jatka poraamista pienemmällä, mutta tasaisella paineella. Vältä heiluriliikkeitä poratessa, huomioi aina nopeustaulukko, käytä jäähdytysnestettä. Jäähdyttele reikäsahanterää, kun poraat puuhun tai puun kaltaisiin materiaaleihin.

Halkaisija (Ø)

168 mm

Poraus/leikkuusyvyys

36 mm

Suositeltu pyörimisnopeus, pehmeä teräs

50 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, työkaluteräs ja ruostumaton teräs

20 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus, alumiini

75 rpm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone

AKKUPORA ABS 18 COMPACT, RUNKO

MASTER M-CUBE
Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
x 1 kpl
Reikäsahan kara A2 Patentoitu irrotustoiminto

REIKÄSAHANKARA A2 ULT 32-210 MM

x 1 kpl
Kara A4 Keskiöporanterällä

REIKÄSAHANKARA A 14-30MM VARSI 9,5MM 6-K

x 1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot