Pikaliitinrunko sisäkierteellä Cejn 331
Pikaliitinrunko Cejn 331, sk
CEJN 331 RUNKOLIITIN 1/4" SK
Tuotenro
0699311202
EAN 4053479944579
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Alhaisen kytkentävoiman ansiosta kevytkäyttöinen liitin
- Kevyesti toimivat
- Helppo kytkettävyys
- Suurin virtaus 1740 l/min
- Virtausaukko 7,1 mm
- Maksimi työpaine 16 bar
- Minimi räjähdyspaine 70 bar
- Lämpötila-alue -30°C..+100°C
- Rungon materiaali niklattua messinkiä / terästä
- Pistoke karkaistua ja sinkittyä terästä
- Soveltuu yhteen Atlas Copco QIC10, Rectus 33, Tema 1650
Tuotetiedot
Tiedot(X)