Ketjuviputalja LB Kito
Ketjuviputalja Kito LB
KETJUVIPUTALJA KITO 0,8 TN 3M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- KITOn alkuperäinen ketjun vapaavetomekanismi helpottaa työskentelyä ja lisää turvallisuutta nostoihin
- Koukkusalpa turvakärjellä
- Nelinkertaisesti niitattu alakoukku
- Nikkelipäällysteinen ketju luokka 100 (V) (1000 N/mm2), standardin EN 818-7 mukaisesti
- Korroosionkestävä ja pitkäikäinen
- Turvallinen käyttää
- Käyttö -40°C / +60°C
- Varmuuskerroin 5, tarkka vaihteisto tekee käytöstä vaivattoman
Tiedot(X)
Kantavuus | 800 kg |
Pituus | 280 mm |
Tuotteen paino | 5,7 kg |
Leveys | 114 mm |
Materiaali | Metalli |