Kiintorengasavain, metriset koot POWERDRIV
Kiintorengasavain
KIINTORENGASAVAIN 36 MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä vääntötyökalu, jossa on räikkätoiminen rengaspää ja avoin pää
- Erittäin vahvalla 15° kulmassa olevalla avoimella päällä onnistuu jumiutuneidenkin ruuvien irrottaminen
- 10° kulmassa oleva räikkätoiminen rengaspää on tarkoitettu syvennyksissä olevien tavallisimpien ruuvien kiristämiseen
- 12-kulmainen POWERDRIV-pää takaa hellävaraisen mutta nopean työskentelyn. Kiertosuuntaa voi muuttaa kääntämällä avaimen ympäri
- Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Standardin mukainen malli
- Työkalu on ruuvaustyökaluja koskevan standardin DIN 3113 B/ISO 3318 mukainen
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu, päät ja rengaspää on kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Kiintorengasavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
POWERDRIV®-ominaisuudella
- POWERDRIV® sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan
Tiedot(X)
AV/ Leukojen väli | 36 mm |
Pituus (L) | 458 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (a1) | 19,60 mm |
Leuan paksuus (a2) | 12,70 mm |
Leukojen leveys (ulko) (b1) | 74 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d) | 50 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinnoite | Kromattu |