Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmanitoja/-hakasnaulain DKN 3065 Kombi

Paineilmahakasnaulain DKN 3065 kombi
HAKASNAULAIN DKN 3065 KOMBI
DKN3065 KOMBI

Tuotenro 07035560

EAN 4047376211810

-
Paineilmanitoja/-hakasnaulain DKN 3065 Kombi

Tuotenro 07035560
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
Tehokas yhdistelmätyökalu useiden hakastyyppien kiinnittämiseen: tyypin WN hakaset, tyypin W155 hakaset ja T-naulat.

Naulaustapa valittavisssa kerta- tai kosketuslaukaisun välillä


Kaksitoiminen liipaisin



Iskusyvyyden säätö ilman työkaluja


Mahdollistaa nopean iskusyvyyden asettamisen



Ei poistoilmaa työskentelyalueelle


Poistoilman suunnan säätö



Helppo jumittuman poisto


Jumittuman poisto ilman työkaluja, nokassa pikalukitus



Kevyt, helppokäyttöinen


Magnesiumrunko

Sopivat hakasetHakasen leveysHakasen pituus
Sopivat T-naulatNaulan halkaisijaNaulan pituus
Sopivat pinninaulat, kannattomat Naulan halkaisijaNaulan pituus
Makasiinin tilavuusHakanenT-naulat
10,7 mm30‒67 mm
11,1 mm32‒50 mm
11,2‒11,7 mm32‒67 mm
2,2 mm32‒64 mm
2,5‒2,7 mm44‒64 mm
150 kappaletta100 kappaletta

Myös hakastyypit Würth Q ja Z


  • Tyyppi Q 38-63mm

  • Tyyppi 14 30-50mm

  • Tyyppi Z 30-50mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Elementti-/valmistalojen rakentaminen, sisätilojen rakentaminen, kipsilevyt, kipsipaneelit, alusrakenteet, kuivarakentaminen, puurakentaminen, puusepäntyöt ja puutyöt.

Lippaan/makasiinin tilavuus

150 KPL

Ilmankulutus / isku

1,609 l

Koneen paino

3,1 kg

Paineilmaliitäntä

R 1/4

Käyttöpaine vähint./enint.

5-8 bar

Pituus (kokonaispituus)

375 mm

Leveys

100 mm

Korkeus

330 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hakanen, tyyppi WN

HAKANEN 14-30 10,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi WN

HAKANEN 14-35 10,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi WN

HAKANEN 14-40 10,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi WN

HAKANEN 14-45 10,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi WN

HAKANEN 14-50 10,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi Q

HAKANEN Q-50 11,2 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 7500 kpl
Hakanen, tyyppi Q

HAKANEN Q-56 11,2 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 6300 kpl
Hakanen, tyyppi Q

HAKANEN Q-63 11,2 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Pieni sumuvoitelulaite paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
x 1 kpl
Runko-/pikaliitin, letkukara S2000 Würthin PVC-letkuille

WÜRTH 2000 RUNKOLIITIN 8MM LETKULLE

Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

Erikoisöljy sopii erityisesti käyttöön paineilmalaitteissa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot