Paineilmapeltisaha, DST mini
Paineilmakäyttöinen peltisaha, DST mini
PELTISAHA DST MINI
Tuotenro 07038850
EAN 4050641465726
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pieni ja kompakti
Kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissäkin paikoissa.
Käytännöllinen
Erittäin kätevä ja helppo käyttää. Kumipinnoite estää kahvan kylmenemisen työskenneltäessä.
Optimaalinen iskun säätö käsiteltävän materiaalin mukaan
Pyörivä liitin ilmanottoon paineensäätimellä
Tarkka leikkuusyvyyden säätö
Säädettävä ohjain
- Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Soveltuu hyvin alumiinin, muovin, lasikuidun (enint. 4 mm) ja enintään 1,6 mm:n paksuisten metallilevyjen sahaukseen
Iskunopeus (tyhjäkäynti) | 10500 rpm |
Ilmankulutus | 280 l/min |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 148 mm |
Koneen paino | 0,47 kg |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina | R 1/4 in |
Liikkeen pituus | 5 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!