Paineilmapeltisaha, WPS 2000
Paineilmapeltisaha, WPS 2000
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Modernein tuotantoprosessi takaa maksimaalisen
tarkkuuden
Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, pitkä käyttöikä.
Nopea käyttää pidemmän iskunpituuden ansiosta
Leikkaa jopa 4,0 mm paksua auton korin teräslevyä.
Säädettävä ohjaus
Mahdollistaa leikkuusyvyyden täsmällisen säädön.
Poistoilma ohjataan pois työskentelyalueelta
Ehkäisee pölyn ja lian kertymistä.
Ergonominen kumipäällysteinen kahva
Kahva ei kylmene työskenneltäessä.
tpi = teeth per inch = hampaita/tuuma
Tiedot(X)
Puu, alumiini, komposiittimateriaalit ja muovi (14 tpi:n sahanterät), kapeat säteet (18 tpi:n sahanterät), enintään 4 mm paksut kaksi- ja kolmikerroksiset levyt (24 tpi:n sahanterät), enintään 1 mm paksut ohuet levyt ja korkealuokkaisemmat teräkset (32 tpi:n sahanterät).
WPS 2000 -paineilmasahan erinomainen leikkuunopeus (12 000 r/min) mahdollistaa purseettoman sahauksen vain 6 baarin paineella ja estää ohuiden levyjen reunojen repeytymisen.
Iskunopeus (tyhjäkäynti) | 12000 rpm |
Ilmankulutus | 270 l/min |
Käyttöpaine | 6.3 bar |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 220 mm |
Koneen paino | 0,81 g |
Liikkeen pituus | 8 mm |
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!