Paineilmapeltisaha, WPS 4000
Paineilmapeltisaha WPS 4000
PELTISAHA WPS4000
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Modernein tuotantoprosessi takaa maksimaalisen tarkkuuden
Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, pitkä käyttöikä
Erittäin nopea käyttää pidemmän iskunpituuden ansiosta
Leikkaa jopa 10 mm paksua korilevyä tai korin tukirakenteita, jotka on valmistettu levyteräksestä tai alumiinista
Säädettävä ohjaus
Mahdollistaa leikkuusyvyyden täsmällisen säädön
Poistoilma ohjataan pois työskentelyalueelta
Ehkäisee pölyn ja lian kertymistä
Ergonominen kumipäällysteinen kahva
Kahva ei kylmene työskenneltäessä.
Säännöllisessä käytössä laitetta on öljyttävä kevyesti päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa. Käyttöpaine on mitattava suoraan paineilmatyökalusta.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Puulle, alumiinille, komposiittimateriaaleille, muoville, kaksi- ja kolmikerroksisille teräslevyille 6 mm:iin saakka sekä ohuille suurlujuusteräslevyille ja korkealaatuisemmille teräslevyille 1 mm:iin saakka.
Iskunopeus (tyhjäkäynti) | 7000 rpm |
Ilmankulutus | 360 l/min |
Käyttöpaine | 6.3 bar |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 290 mm |
Koneen paino | 1,28 kg |
Liikkeen pituus | 20 mm |
![Korisahanterä, WPS 4000 Korisahanterä, WPS 4000](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3502383.jpg)
PELTISAHANTERÄ WPS4000 Z18 KM 120/100MM
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!