Paineilmapesuri/-puhdistuspistooli TOP Gun
Puhdistuspistooli, TOP gun
PI-PESURI TOP GUN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Perusteellisen tehokas puhdistus
- Mikrosumutus takaa puhdistusaineen tehokkaan käytön
- Ilman ja puhdistusaineen syöttöä voi säätää manuaalisesti
Turvallinen, luotettava ja ongelmaton käyttö
- Pään kuulalaakeroitu mekanismi synnyttää pyörre-efektin
- Vähäinen kuluminen ja kunnossapitotarve
Joustava nivelliitos sopii erinomaisesti käyttöön hankalissa paikoissa
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Sopii verhoilun ja mattojen, ovien sisäpaneelien, kynnysten, ohjaamon ja vanteiden puhdistukseen.
Poistaa helposti tahrat, nikotiinin aiheuttaman kellastumisen, jalanjäljet, maantiesuolan jäljet, koirankarvat ja muun lian ajoneuvon sisä- ja ulkopuolelta.
Esipuhdista puhdistettava pinta pölynimurilla tai harjalla.
Täytä sitten TOP Gunin säiliö valitsemallasi puhdistusaineella oikeassa suhteessa ja kytke TOP Gun paineilmaliitäntään (suositeltu syöttöpaine: 8 baaria). Aseta kuulaventtiili pystyasentoon (ON) ja puhdista materiaali hitaasti ja tasaisesti pyörivin liikkein. Kuivaaminen: aseta kuulaventtiili takaisin vaaka-asentoon (OFF), jolloin puhdistuspistoolista virtaa ainoastaan ilmaa. Jos materiaali jää märäksi, se voidaan kuivata liinalla.
Käyttöpaine vähint./enint. | 6-9 bar |
Tuotteen paino | 954 g |
Virtausnopeus enint. | 160 l/min |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!