Paineilmapora DBM 10-RL
Paineilmapora DBM 10-RL
PORAKONE DBM10-RL
Tuotenro 07037920
EAN 4050641630940
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Komposiittirunko
Kahva ei kylmene työskenneltäessä.
Kevyt, kompakti rakenne. Vähäinen tärinä
Vähäinen rasitus, kätevä käyttää.
Integroitu äänenvaimennin
Matala melutaso.
Tarkka planeettavaihteisto
Tehokas voimansiirto ja pitkä käyttöikä.
Korkealaatuinen istukka
Pikaistukka, jossa suuri kiinnitysvoima.
Sisältö:
1 DBM 10-RL
Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmalla. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Poraistukan kiinnitys | 3/8 x 24 UNF |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 10 mm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 1500 rpm |
Antoteho | 197 W |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Ilmankulutus | 93 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 9 mm |
Koneen paino | 1,08 kg |
Pituus x leveys x korkeus | 210 x 40 x 135 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina | R 1/4 in |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!