Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmapora DBM 13-RL

Paineilmapora DBM 13-RL
PORAKONE DBM13-RL

Tuotenro 07037930

EAN 4050641621788

-
Paineilmapora DBM 13-RL

Tuotenro 07037930
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
Kätevä pora, jossa pikaistukka. Oikea/vasen kääntö ja 13 mm:n poraistukka.

Komposiittirunko


Kahva ei kylmene työskenneltäessä.



Kevyt, kompakti rakenne, vähäinen tärinä.


Vähäinen rasitus, kätevä käyttää.



Integroitu äänenvaimennin


Matala melutaso.



Tarkka planeettavaihteisto


Tehokas voimansiirto ja pitkä käyttöikä.



Korkealaatuinen istukka


Pikaistukka, jossa suuri kiinnitysvoima.



Sisältö:


Mukana 1 lisäkahva

Huomautus

Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmalla. Sumuvoitelu on suositeltavaa.

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poraistukan kiinnitys

3/8 x 24 UNF

Poraistukan kiiinnitysleveys enint.

13 mm

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

600 rpm

Antoteho

186 W

Käyttöpaine

6,3 bar

Ilmankulutus

93 l/min

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Koneen paino

1,41 kg

Pituus x leveys x korkeus

235 x 40 x 135 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina

R 1/4 in

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pieni sumuvoitelulaite paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
x 1 kpl
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

Erikoisöljy sopii erityisesti käyttöön paineilmalaitteissa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot