Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmapora DP030-020ZRB12 Deprag

Paineilmapora DP030-020ZRB12
DEPRAG PORAKONE DP030-020ZRB12

Tuotenro 0703999031

EAN 4053479949024

-
Paineilmapora DP030-020ZRB12 Deprag

Tuotenro 0703999031
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
Paineilmapora DP030-020ZRB12 tarjoaa tarkan ja tehokkaan porauksen eri materiaaleihin 10mm istukan avulla. Sen suunnanvaihto mahdollistaa myös ruuvaamisen, ja vahva rakenne takaa kestävyyden ja luotettavuuden erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Paineilmapora DP030-020ZRB12 on varustettu 10mm istukalla, mikä mahdollistaa tarkan ja tehokkaan porauksen erilaisiin materiaaleihin. Suunnanvaihdon ansiosta pora soveltuu myös ruuvaamiseen, mikä tekee siitä monipuolisen työkalun erilaisiin käyttötarkoituksiin. Paineilmaporan vahva rakenne takaa sen kestävyyden ja luotettavuuden, ja sen avulla voit suorittaa vaivattomasti erilaisia poraus- ja ruuvaustehtäviä.



  • 10mm istukka

  • Suunnanvaihdolla, soveltuu poraamisen lisäksi ruuvaamseen

  • Vahva rakenne

  • Kaikenlaisen materiaalien vaivattomaan poraamiseen

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poraistukan kiinnitys

B 12

Poraistukan kiiinnitysleveys enint.

10,0 mm

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

2000 rpm

Antoteho

0,3 kW

Käyttöpaine

6,3 bar

Ilmankulutus

550 l/min

Letkun sisähalkaisija vähint.

8 mm

Koneen paino

1000 g

Pituus x leveys x korkeus

194 x 42 x 156 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina

NPT 1/4 in

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot