Paineilmapora GP-7015AD KL
Paineilmapora GP-7015AD KL
SUORAPORAKONE GP 10MM
Tuotenro 0703999033
EAN 4053479949048
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineilmapora GP-7015AD KL on suoramallinen porakone, jossa on kätevä 10mm pikaistukka. Lisäkahva parantaa hallittavuutta ja kumitettu runko lisää käyttömukavuutta. Tämä porakone sopii erinomaisesti karallisille nylon- ja lamellilaikoille, ja sen avulla työskentely on tehokasta ja turvallista.
- Suoramallinen paineilmaporakone
- Oikealle pyörivä
- 10mm pikaistukka
- Lisäkahva parantaa hallittavuutta
- Kumitettu runko lisää käyttömukavuutta
- Soveltuu karallisille nylon- ja lamellilaikoille
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Poraistukan kiinnitys | 3/8 x 24 UNF |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 10 mm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 4500 rpm |
Antoteho | 457 W |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Ilmankulutus | 280 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 10 mm |
Koneen paino | 800 g |
Pituus x leveys x korkeus | 231 x 69 x 69 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina | NPT 1/4 in |